Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinterschnittanker FZA 14x60 M8 A4 20 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-266518
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060786
EAN/GTIN:
     4006209607862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Innengewindeanker
Der fischer ZYKON-Innengewindeanker FZA-I ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Innengewindeanker FZA-I ist ideal · um Stahlkonstruktionen · Treppen und temporäre Befestigungen im Außenbereich in gerissenem Beton zu verankern. Marketingclaim: Der Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl mit höchster Sicherheit in gerissenem Beton. Vorteile: Der FZA-I ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendung des Befestigungspunktes und bietet dadurch optimale Flexibilität. Die spezielle ZYKON-Hinterschnitttechnik ermöglicht eine formschlüssige Verbindung und sorgt für maximale Sicherheit auch in großen Rissen. Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung. Hohe Flexibilität durch Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben und Gewindestangen. Darüber hinaus bietet der ZYKON-Hinterschnittanker FZA-I auch alle Vorteile des FZA. ETA-Zulassung für gerissenen Beton und Feuerwiderstandsklasse R 120. Schnelle Montage ohne Werkzeugwechsel. Das spart Zeit und Kosten. Aus nicht rostendem Stahl für Befestigungen im Außenbereich. Maximale Sicherheit durch formschlüssige Verbindung. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 50mm · DIBT-Zulassung: Ja · Gewindemaß (mm): 8mm · Inhalt: 20 · Innengewinde: M8 · Material: Nicht rostender Stahl · Min. Einschraubtiefe: 11mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung, VdS Anerkennung · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe: 60mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Zugehöriger Bohrer FZUB: 14 x 60 · Zugehöriges Setzwerkzeug: FZE 14 plus · Max. Einschraubtiefe: 17mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
14 mm
Dübellänge:
60 mm
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
geeignet für:
Treppen und temporäre Befestigungen im Außenbereich in geris
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, bolzenanker edelstahl m8, innengewindeanker fischer, innengewindeanker, Anker, Schachtleiter-Zubehör, Wandanker
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,9322*
€ 19,5722*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,944*
€ 19,714*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,173*
€ 19,893*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,0624*
€ 20,6924*
Lager 4757
20
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 20,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 416,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.