Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.R f.TS 5000 R silber e-mech.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-270395
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     116300
EAN/GTIN:
     4042938163002
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 R · mit Hebel, elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchschalter mit Netzteil · 30 mm Bauhöhe Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP20 · Bauhöhe: 30mm · max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Auslösemoment:
einstellbar
min. Türbreite:
950 mm
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
950-1400 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 5000 R
Modell:
R
Betriebsspannung:
24 V DC
Leistungsaufnahme:
2,4 W
Einschaltdauer ED:
100 %
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rauchschaltzentrale, geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17
Frei Haus
ab € 481,24*
€ 579,06*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,91*
€ 583,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 540,25*
€ 615,80*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,08*
€ 617,77*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 553,39*
€ 619,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,06*
€ 689,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,93*
€ 655,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,21*
€ 625,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,91*
€ 600,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 494,29*
€ 588,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,24*
€ 572,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,10*
Zubehör
GEZE
123297
ab € 28,73*
Zubehör
GEZE
123296
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.