Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölspritzkanne, 2160, Volumen 200ml, L.245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-272332
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2160
EAN/GTIN:
     4000896013289
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne 200 ml
ölspritzkanne
Abmessungen / Länge: 245 mm Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg Füllmenge: 0.2 l Weitere technische Eigenschaften: · CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw: 003-589-00-72-00DC, W003589007200 · Länge: 245mm · Netto-Gewicht (kg): 0,26kg
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
0,2 l
Länge:
245 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Öler, Ölkännchen, Ölspender, Quetschöler
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,97*
€ 26,90*
Lager 4757
18
1
€ 4,95*
ab € 20,97*
€ 26,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,36*
€ 27,39*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 21,99*
€ 27,42*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,91*
€ 28,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.