Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kardangelenk 920 1/2 Zoll L.70mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-273460
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     920
EAN/GTIN:
     4000896046515
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 1/2"hazet
1/2 kardangelenk
kardangelenk
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · CV-Stahl · verchromt, poliert · DIN 3123 /ISO 3316 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 70mm · Oberfläche: verchromt, poliert · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
1/2 ″
Norm:
DIN 3123, ISO 3316
Größe mm:
12,5 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Antriebs- und Verbindungsteile, Kardangelenke, Kreuzgelenk, Verbindungsteile
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 24,55*
€ 29,78*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 25,28*
€ 30,44*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 25,91*
€ 31,36*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 26,84*
€ 32,31*
Lager 4757
16
1
€ 4,95*
ab € 27,03*
€ 32,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.