Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ. Quadro Duplex 40 Garn.,f.Korpusbauweise,Maßx= 13mm,Schrankw.,T316mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-283978
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9209632
EAN/GTIN:
     4023149984105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Mit Differentialrolle · Überauszug ca. 33 mm · 40 kg Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 2 · Stahl verzinkt Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm: · Max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm) · Min. Blendenhöhe 2 HE (128 mm) für Breitwandschub und Hängeregistraturrahmen · Min. Blendenhöhe 2,5 HE (160 mm) für SysTech Zarge Hinweise: · Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus separat bestellen · Nicht ausgelegt für Parallel System und Push to open Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Überauszug · Einsatzbereich: Schrankwand, Tiefe 316 mm · Komponenten: Auszugsführungen · Konstruktionsweise: für Korpusbauweise, Maß X = 13 mm · Min. Einbaubreite: Maß X = 13 mm · Min. Einbautiefe mm: 316mm
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
40 kg
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Silent System kompatibel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
500
pro Satz
€ 6,99*
ab € 34,40*
€ 46,89*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 33,8925*
€ 49,4834*
1 Tag
27
pro Stück
€ 5,90*
ab € 38,75*
€ 52,22*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,4834*
€ 58,88525
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,3133*
€ 56,30283
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,253*
€ 52,66107
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,5827*
€ 49,48341
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,3725*
€ 46,85328
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,8925*
€ 40,33208
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137114
ab € 0,0663*
Zubehör
Hettich
9078709
ab € 4,5161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.