Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push open Lock,z. Einbohren,anthra.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-288414
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9089634
EAN/GTIN:
     4023149337208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Optionale magnetische Zuhaltung ohne Push Funktion · Für den Einsatz in Kombination mit z. B. besonders hohen und / oder schweren Türen und Push to open Magnet · Für voll vorliegende Türen · Großzügiger Verstellbereich von 5 mm · Kunststoff Set besteht aus: · 1 Stück Push to open Lock · 1 Stück Gegenplatte zum Ankleben / Anschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: zum Einbohren · Anschlagart: vorliegend
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Push to open Lock zum Einbohren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Magnetschnäpper, Magnetverschluss, Möbelschnäpper
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,2636*
€ 1,7936*
17 Tage
408
1
€ 6,99*
ab € 1,43*
€ 2,63*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Säcke
€ 1,7936*
€ 2,13438
pro Sack
ab 50 Säcke
€ 1,7136*
€ 2,03918
pro Sack
ab 100 Säcke
€ 1,5836*
€ 1,88448
pro Sack
ab 15000 Säcke
€ 1,2636*
€ 1,50368
pro Sack
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Säcke
Mindestbestellmenge: 25 Säcke ( entspricht € 44,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9089633
ab € 0,869*
Zubehör
Hettich
9207524
ab € 67,8074*
Zubehör
Hettich
9089566
ab € 1,0301*
Zubehör
Hettich
9090869
ab € 0,1461*
Zubehör
Hettich
9090845
ab € 0,1027*
Zubehör
Hettich
9090888
ab € 2,8249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.