Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push open Lock,z. Einbohren,lichtgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-288416
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9089609
EAN/GTIN:
     4023149760389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Optionale magnetische Zuhaltung ohne Push Funktion · Für den Einsatz in Kombination mit z. B. besonders hohen und / oder schweren Türen und Push to open Magnet · Für voll vorliegende Türen · Großzügiger Verstellbereich von 5 mm · Kunststoff Set besteht aus: · 1 Stück Push to open Lock · 1 Stück Gegenplatte zum Ankleben / Anschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: zum Einbohren · Anschlagart: vorliegend
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Push to open Lock zum Einbohren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Magnetschnäpper, Magnetverschluss, Möbelschnäpper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,5825*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Säcke (ab € 1,5433* pro Sack)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,10*
€ 66,759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,3275*
€ 63,45973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,9575*
€ 59,44943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,585*
€ 56,62615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,4225*
€ 54,05278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,5825*
€ 45,91318
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9089633
ab € 0,9027*
Zubehör
Hettich
9207524
ab € 64,593*
Zubehör
Hettich
9089566
ab € 1,068*
Zubehör
Hettich
9090869
ab € 0,1572*
Zubehör
Hettich
9090845
ab € 0,1115*
Zubehör
Hettich
9090888
ab € 3,6179*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.