Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber High Tack 851 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-79426
zw-79426
Artikel-Nr.:
     4757-348411
Hersteller:
     Kleiberit
Herst.-Nr.:
     851.0.9604
EAN/GTIN:
     4027616004204
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Dünnflüssiger schnellhärtender Cyanacrylat-Klebstoff für unterschiedlichste Anwendungen. Zur Verklebung von Kunstoff, Gummi, Metall, Stoff, Leder, Holz, Keramik usw. Einfache Anwendung, gute mechanische Festigkeit der Verklebung und extrem rasche Aushärtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flasche
Inhalt (g):
20
VPE (St.):
20
Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sofortklebstoff 20g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, SEKUNDENKLEBER, KLEIBERIT, 4027616004204, 4000664, 13171, 12693, A98800-79426, 529082, Z079426, 520057, 205440, 102774, 348411, 851.0.9604, HIGHTACK, 851, 4027616000770, NMKLE210AA, 4027616004976, 4027616000787, HIGH, TACK, HIGH-TACK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.