Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 125-1 A 13x24x2,5 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 125-1 A 13x24x2,5 St
Unterlegscheibe DIN 125-1 A 13x24x2,5 St
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-364971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1250119130000
EAN/GTIN:
     4043952047620
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A galvanisch verzinkt Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 13 x24 x2,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 13mm· Form Form A· Gruppencode 00125.011· Normart DIN 125· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13,0 mm
Außen-Ø:
13,0 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt Zn K
Ausführung:
Scheiben, A = ohne Fase
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Stahlscheibe, din 125 a13 verzinkt, din 125 a13, din 125, Kugelscheibe, Scheibe, Unterlegscheibe, Kegelpfanne, Reyher, Unterlegscheiben, 8000154323
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0239*
€ 0,0386*
5 Tage
4235
100
€ 4,30*
ab € 0,0352*
€ 0,0542*
7 Tage
3400
100
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0552*
2 Tage
3290
100
€ 5,59*
ab € 0,0395*
€ 0,0568*
7 Tage
4700
100
€ 5,99*
ab € 0,0386*
€ 0,0576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.