Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN125 A 13 GAL VZ KP Scheibe, ohne Fase, gal. verzinkt, Stahl, 13x24x2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00125_A_AK.JPG
D00125_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN125 A 13 GAL VZ KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN125 A 13 GAL VZ KP
EAN/GTIN:
     4043952047620
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A galvanisch verzinkt Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 13 x24 x2,5 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 13.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 125 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl 140 HV Norm: DIN 125 Typ: A Außendurchmesser Ring D: 24 mm Stärke s: 2,5 mm Grundfarbe: farblos Innendurchmesser d: 13 mm EAN: 4043952047620
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
24 mm
Durchmesser:
13.00
EAN:
4043952047620
Form:
Form A
Grundfarbe:
farblos
Innendurchmesser d:
13 mm
Norm:
DIN 125
Normart:
DIN
Normnummer:
125
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Stärke s:
2,5 mm
Typ:
A
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Stahlscheibe, din 125 a13 verzinkt, din 125 a13, din 125, UNTERLEGSCHEIBEN, SCHEIBE, RUND, DIN125 A 13 GAL VZ KP, VERGLEICHE ISO 7089, 501DIN125 A 13 GAL VZ KP, FLACHE SCHEIBEN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0239*
€ 0,0386*
4 Tage
4235
100
€ 4,30*
ab € 0,0352*
€ 0,0542*
Lager 8670
3400
100
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0552*
1 Tag
3290
100
€ 5,59*
ab € 0,0395*
€ 0,0568*
6 Tage
4700
100
€ 5,99*
ab € 0,0386*
€ 0,0576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.