Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88091 SEKO/T-STAR TG 5x 90/60-T20 Stahl WIROX 200 Stück SPAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-427181
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880910190050090
EAN/GTIN:
     4003530154324
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 St. SPAX Seko-T-Tg Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Teilgewinde · T-STAR - Abmessung: 5 x 90/60-T20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88091.019 · Normart: REYHER-Artikel 88091 · Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-T-Tg
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
90 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MU
Werkstoff:
St.
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 5,0x90 torx galvanisch verzinkt, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 5x90, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1005*
€ 0,135*
7 Tage
2600
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1201*
€ 0,1621*
2 Tage
2600
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,122*
€ 0,165*
5 Tage
3400
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,171*
Lager 4757
4320
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1513*
€ 0,2249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2196*
€ 0,26132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 44,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,26*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,0122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.