Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88091 5X90/60-T GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, Seko, 5x90/60-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R88091_TG_AK.JPG
R88091_TG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88091 5X90/60-T GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88091 5X90/60-T GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530154324
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 St. SPAX Seko-T-Tg Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Teilgewinde, T-STAR - Abmessung: 5 x 90/60-T20 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: SPAX Seko-T-Tg Länge: 90.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88091 Oberfläche: WIROX Werkstoff: St.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
SPAX Seko-T-Tg
Länge:
90.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88091
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
St.
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 5,0x90 torx galvanisch verzinkt, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 5x90, 501R88091 5X90/60-T GAL VZ, R88091 5X90/60-T GAL VZ
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0792*
€ 0,1205*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0998*
€ 0,1363*
7 Tage
2000
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1201*
€ 0,1631*
1 Tag
1200
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,122*
€ 0,166*
Lager 8670
unbekannt
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 34,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.