Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 70 W 40cm Alu.gelb ± 0,5 mm/m STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-427850
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     02472
EAN/GTIN:
     4005069024727
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Professionelle Anwender · die täglich Neigungen messen · vertrauen auf die Type 70 W · ein zuverlässiges · leichtes und äußerst präzises Messwerkzeug. Mit der drehbaren Winkel-Libelle können ganz einfach variable Neigungen ermittelt werden. Wie bei allen Wasserwaagen von STABILA werden Libelle und Messfläche im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet und anschließend dauerhaft miteinander verbunden · um maximale Messgenauigkeit über viele Jahre hinweg sicherzustellen. Leichte Aluminium-Rechteckprofil-Wasserwaage. Drehbare Winkel-Libelle zur Ermittlung von Neigungen. Beschichtete Messfläche schont empfindliche Oberflächen. Einfach zu reinigen dank glatter Seitenflächen und elektrostatischer Pulverbeschichtung. Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen. STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m. Ausstattung: 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, 1 drehbare Winkel-Libelle (Toleranz der Winkelmessung: ± 0,3°), 1 beschichtete Messfläche. · Besonders geeignet im Metallbau, für Schreiner- und Tischlerarbeiten sowie für Heimwerker. Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 2,10cm · Farbe: gelb · Genauigkeit: ± 0,5mm/m · Anzahl Horizontallibellen: 1 St · Anzahl Libellen: 3 · Anzahl Messflächen: 1 St · Anzahl Vertikallibellen: 1 St · Anzahl Winkellibellen (drehbar): 1 St · Breite inkl. Verkaufsverpackung: 21 mm · CE-Kennzeichen: Nein · Endkappen: Standard · Genauigkeit bei Winkelmessung +/-: 0.30 ° · Gewicht Folien: 2 g · Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 254 g · Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 50 mm · Länge inkl. Verkaufsverpackung: 400 mm · Messfläche, beschichtet: Ja · Messfläche, gefräst: Nein · Messgenauigkeit in Normalposition: 0.50 mm/m · Nettogewicht: 0.25 kg · Profil: Aluminium-Rechteckprofil · REACH-Verordnung: Konform · RoHS Richtlinie: Konform · Umschlagmessung: Nein
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Marke:
STABILA
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,76*
€ 32,38*
€ 4,90*
ab € 24,02*
€ 32,39*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,37*
€ 32,92*
€ 4,00*
ab € 25,68*
€ 35,83*
€ 5,00*
ab € 27,82*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 29,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.