| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-432209 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1233901600 EAN/GTIN: 4045053081114 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HSS-Co · überlange Ausführung · Spitzenwinkel 90 ° · mit Zylinderschaft nach DIN 1835-A · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem ArbeitsgangWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U· Baulänge: überlang Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nenn-Ø: | 16 mm | Gesamtlänge: | 200 mm | Spirallänge: | 35 mm | Spitzenwinkel: | 90 ° | Schneidstoff: | HSS-Co |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, 4111681160 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |