Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form B quad.B.12x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling DIN 4964 Form B quad.B.12x12mm
Drehling DIN 4964 Form B quad.B.12x12mm
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-432383
Herst.-Nr.:
     54964101212200
EAN/GTIN:
     4030456097640
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 B
HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 · Form B: quadratisch · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Querschnitts-Toleranz: h13Längentoleranz: +/- 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge L: 200mm· B: 12 x 12mm
Weitere Informationen:
Breite:
12 x 12 mm
Länge:
200 mm
Form:
B quadratisch
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10 1.3207
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 B Drehling, Drehling DIN 4964 B, Quadratischer HM-Drehling, Runder HM-Drehling, runder hm-drehling durchmesser 12 mm, din 4964 a, Drehling rechteckig, Drehlinge, DIN 4964, Drehwerkzeuge, 4118415130
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,66*
€ 34,25*
2 Tage
16
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 29,48*
€ 34,71*
2 Tage
16
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,54*
€ 34,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 28,51*
€ 34,76*
Lager 4757
16
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,89*
€ 53,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 265,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101212100
ab € 16,31*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101414200
ab € 12,698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.