Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Highline Gr.L schiefer/schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-432759
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2382052
EAN/GTIN:
     4030913946467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
wasserabweisend, winddicht · 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss · 1 Brusttasche links mit Reißverschluss · Reflexbiesen im Brust- und Rückenbereich · Frontreißverschluss hinterlegt · Bundweitenverstellung mit Kordelzug · Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar · Oberware: 100% Polyester (TPU Membrane, Ripstop) · Unterware: 100% Polyester-Fleece · Futter: 100% Polyester · Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
L
Material:
100 % Polyester
Marke:
PLANAM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,90*
€ 30,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,99*
€ 30,79*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,51*
€ 30,84*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,25*
€ 31,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2382068
ab € 25,91*
Ähnlich
Planam
2382072
ab € 47,14*
Ähnlich
Planam
2382048
ab € 23,46*
Ähnlich
Planam
2382044
ab € 23,53*
Ähnlich
Planam
2382056
ab € 23,46*
Ähnlich
Planam
2382040
ab € 23,49*
Ähnlich
Planam
2382060
ab € 23,41*
Ähnlich
Planam
2382064
ab € 25,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.