Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Highline, schiefer, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke Highline, schiefer, Größe L
Softshelljacke Highline, schiefer, Größe L
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1047514
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2382/L
EAN/GTIN:
     4030913946467
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Softshell-Jacke »Highline«

Eigenschaften:
•Wasserabweisend, winddicht
Ausführung:
•Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss
•Reflexbiesen
•Frontreißverschluss hinterlegt
•Bund und Ärmelbündchen verstellbar
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
TPU-Membrane, Ripstop, Innenseite Fleece
Innenfutter: 100 % Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schiefer
Herstellerartikelnummer:
2382/L
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,90*
€ 30,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,99*
€ 30,79*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,51*
€ 30,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,25*
€ 31,12*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2382068
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2382072
ab € 46,98*
Ähnlich
Planam
2382048
ab € 23,54*
Ähnlich
Planam
2382044
ab € 23,47*
Ähnlich
Planam
2382056
ab € 23,35*
Ähnlich
Planam
2382040
ab € 23,36*
Ähnlich
Planam
2382060
ab € 23,51*
Ähnlich
Planam
2382064
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.