Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.3,50m B.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.3,50m B.
Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.3,50m B.
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-432810
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D004082
EAN/GTIN:
     4020749901624
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
PE geknotet · Stärke 2,5 mm · rhombische Maschenweite: 45 mm · 8 mm Randkettelung · weitere Größen auf Anfrageohne KlemmschlossWeitere technische Eigenschaften:· Material: PE geknotet· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
3,50 m
Breite:
2,50 m
Stärke:
2,5 mm
Farbe:
grün
Maschenweite:
45 mm
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, spanset ladungssicherungsnetz, autonetz, Kofferraumnetz, Sicherungsnetze, KFZ-Netz, Ladungssicherungsnetz, PKW-Netz, 9113447168
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 26,35*
€ 34,38*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,44*
€ 34,38*
4 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,64*
€ 36,24*
5 Tage
54
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 27,90*
€ 36,43*
Lager 4757
54
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,96*
€ 50,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
1 Stück enthält 8,75 m² (ab € 3,99543* pro m²)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SpanSet
D004074
ab € 23,40*
Ähnlich
SpanSet
D004080
ab € 18,76*
Ähnlich
SpanSet
D004081
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.