Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-2 Spann-T.150mm Spann-W.160m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher 20-2 Spann-T.150mm Spann-W.160m
Abzieher 20-2 Spann-T.150mm Spann-W.160m
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-432840
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44977
EAN/GTIN:
     4021176009501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalabzieher
Universal-Abzieher
Abzieher
Abzieher zweiarmig
zweiarmig · mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Spezialstahl · mit starker Spindel für hohe Druckleistung und Traverse mit hoher Biegefestigkeit · Abzughaken mit großen Auflageflächen für schonendes Abziehen · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbarAnwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,01kg· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
6 t
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
160 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20. Feb
Weitere Suchbegriffe: Außen-Abzieher, Abziehersatz, 4000821848
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 98,94*
€ 112,95*
2 Tage
16
€ 5,45*
ab € 101,80*
€ 113,27*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 101,69*
€ 113,80*
8 Tage
44
Frei Haus
ab € 102,95*
€ 114,32*
Lager 4757
17
€ 4,95*
ab € 122,81*
€ 152,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821802
ab € 64,99*
Ähnlich
Kukko
20-1
ab € 49,29*
Ähnlich
Kukko
20-10
ab € 53,85*
Ähnlich
Kukko
20-20
ab € 110,24*
Ähnlich
Kukko
20-3
ab € 181,13*
Ähnlich
Kukko
20-30
ab € 197,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.