Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.1
Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-433102
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448489726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS · DIN 1869 · Typ TS · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · überlange Ausführung · Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen · zum Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl bis ca. 1000 N/mm², AI-Legierungen, AlSi-Legierungen, Elektrolytkupfer, Messing zäh, Gusseisen usw.Weitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,2mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: Reihe 1
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
11,5 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Spirallänge:
195 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
TS
Beschichtung:
unbeschichtet
Norm:
DIN 1869
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, Tieflochbohrer, din1869 typ ts, din 1869, Bohrer, Stahlbohrer, Tieflochspiralbohrer, Tiefloch-Spiralbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Eisenbohrer, 4000861154
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 15,46*
€ 21,33*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 16,06*
€ 22,86*
1 Tag
8
1
€ 6,80*
ab € 17,31*
€ 23,03*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 18,79*
€ 25,69*
4 Tage
8
1
€ 7,99*
ab € 19,56*
€ 25,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861151
ab € 12,41*
Ähnlich
PROMAT
4000861152
ab € 12,42*
Ähnlich
PROMAT
4000861153
ab € 14,25*
Ähnlich
PROMAT
4000861155
ab € 17,03*
Ähnlich
PROMAT
4000861157
ab € 4,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861156
ab € 3,86*
Ähnlich
PROMAT
4000861159
ab € 5,11*
Ähnlich
PROMAT
4000861158
ab € 4,73*
Ähnlich
PROMAT
4000861160
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.