Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifeinriefenmatte B.1m L.10m D.3mm schwarz NR/SBR m.Gewebeeinlage Rl.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-433114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0-25-0031
EAN/GTIN:
     4054773015392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
für Anwendungsbereiche in denen ein Ausrutschen vermieden werden muss, z.B. Fussböden, öffentliche Verkehrsmittel, Eingangsflächen, Treppenhäuser, Transportwagen, Werkzeugwagen und Schubladen, Lager und Verkaufsflächen · rutschig in Riefenrichtung, vor allem bei Nässe Qualität: NR/SBR Härte: 65 +/-5 Shore A Oberseite: in Längstrichtung gerieft Unterseite: stoffgemustert Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
Breite:
1 m
Länge:
10 m
Fläche:
10 m²
Dicke:
3 mm
Oberfläche:
Oberseite: in Längsrichtung gerieft / Unterseite: stoffgemus
Härte:
65 +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Ausführung:
m.Gewebeeinlage
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Riefenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag b.1000mm schwarz, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
10
pro m²
Frei Haus
ab € 53,32*
€ 62,25*
1 Tag
112
10
pro m²
Frei Haus
ab € 53,67*
€ 63,37*
5 Tage
160
10
pro m²
Frei Haus
ab € 54,47*
€ 65,55*
14 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 52,95*
ab € 79,58*
€ 103,616*
Lager 4757
14
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 212,59*
€ 300,13*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 300,13*
€ 357,1547
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 280,54*
€ 333,8426
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 262,17*
€ 311,9823
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 246,79*
€ 293,6801
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 233,06*
€ 277,3414
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 212,59*
€ 252,9821
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 21,259* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.