Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterstrips QuickFix wasserfest 45 PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-433142
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5511
EAN/GTIN:
     5715205551121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
passend zu Pflasterspender 4000 386 412 Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Spender 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447, 4000 386 455, 4000 386 456
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 St. ca. 72 x 25 mm
Ausführung:
wasserfest
Länge ca.:
72 mm
Breite ca.:
25 mm
Marke:
PLUM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1021
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 4,16*
3 Tage
766
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,11*
€ 4,58*
2 Tage
211
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,26*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,57*
€ 5,28*
Lager 4757
545
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,71*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
1009168
ab € 7,53*
Ähnlich
Söhngen
1009180
ab € 7,43*
Ähnlich
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,72*
Ähnlich
Plum
BR353030
ab € 4,05*
Ähnlich
Plum
5513
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.