Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbeil Rheinische Form 800g Stiel-L.380mm Eschenkuhfuß stahlgeschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-433337
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000815504
EAN/GTIN:
     4015448480372
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil
DIN 5131 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 2-fache Sicherheitsverkeilung
Weitere Informationen:
Gewicht:
800 g
Stiellänge:
380 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
stahlgeschmiedet
Stiel:
Eschenkuhfuß
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beil, Forstwerkzeug, Handbeile
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
170
1
€ 5,49*
ab € 9,83*
€ 14,15*
3 Tage
141
1
€ 5,99*
ab € 10,23*
€ 14,26*
4 Tage
189
1
€ 8,90*
ab € 10,89*
€ 15,05*
1 Tag
189
1
€ 6,80*
ab € 11,08*
€ 15,32*
1 Tag
133
1
€ 5,59*
ab € 11,09*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000815503
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.