Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsdrahtseilklemme DIN 1142-EN 13411-5 Gew.M5 Nenn-Gr.5,0mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-433626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22000500
EAN/GTIN:
     4251063405424
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemme 5 mm m5
drahtseilklemmen
Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen erfüllen in allen Belangen die gestellten Sicherheitsanforderungen · Hinweis: Drahtseilklemmen nach dieser Norm (DIN 1142 EN 13411-5) sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt, wenn an diese sicherheitstechnische Anforderungen gestellt werden, d. h. wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden können · sie dürfen im Hebezeugbetrieb eingesetzt werden. Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Nenngröße:
5,0 mm
Gewinde:
M5
Drehmoment max.:
2,2 Nm
Ausführung:
verzinkt
erforderliche Anzahl der Drahtseilklemmen:
5
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drahtseilklemmen 5mm, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2700
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0821*
€ 0,1161*
5 Tage
3600
100
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,0974*
€ 0,1368*
1 Tag
4600
700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1075*
€ 0,1399*
1 Tag
2520
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1005*
€ 0,1406*
Lager 4757
3240
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1198*
€ 0,1668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1668*
€ 0,19849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
22000650
ab € 0,1273*
Ähnlich
Kleinsorge
22001000
ab € 0,275*
Ähnlich
Kleinsorge
22000800
ab € 0,2626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.