Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeastschere Bypass L.800mm Schneidleist.50mm G.1342g FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-433821
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1020188
EAN/GTIN:
     6411501124906
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
die patentierte Getriebetechnik verdreifacht die Schneidkraft · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur · verringert den Kraftaufwand um ca. 25 % · Klinge und Gegenklinge sind aus gehärtetem Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Schneidleistung:
50 mm
Gewicht:
1342 g
Marke:
FISKARS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bypassschere, fiskars astschere 80cm, astschere, astschere fiskars, Astscheren, Gartenschere, Rebschere, Scheren
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 51,65*
€ 61,60*
3 Tage
11
1
€ 8,00*
ab € 55,77*
€ 66,33*
2 Tage
34
1
€ 5,90*
ab € 56,15*
€ 66,60*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 57,09*
€ 67,78*
Lager 4757
20
1
€ 4,95*
ab € 73,78*
€ 91,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1026285
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.