| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-434285 Herst.-Nr.: 26100050 EAN/GTIN: 4005796260016 |
| | |
|
| | |
| nach DIN EN 1045-FH 10 · Hartlötpaste zum Löten von Kupferrohren in der Trinkwasser-, Heizungs-, Gas-, und Ölinstallation in Verbindung mit Messing- und Rotgussfittings Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 g | Schmelzbereich: | 500 - 800 °C | Marke: | FELDER | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötchemie, flußmittel, Flussmittel für Silberlote, Hartlötpasten, Löten, Lötpasten, Paste |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,11* | € 7,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,22* | € 7,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,07* | € 7,31* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,09* | € 7,32* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,14* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0509* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|