Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAS Spannhöhe 97mm A.60mm m.AL-Druckschuh geschl.Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-454528
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     BAS-CB10-6
EAN/GTIN:
     4008158021836
Suchbegriffe:
Greifarmspanner
Kompakt-Spanner
Kompaktspanner
Maschinentischspanner
Spannkraft stufenlos erreichbar bis 16 kN · die äußerst kompakte Bauweise ca. 30% weniger Grundfläche ca. 50% kleineres Volumen ermöglicht optimale Ausnutzung des Arbeitsbereiches · Gehäuse und Druckarme aus Edelstahl 42 CrMo 4, vergütet, dadurch extrem belastbar und langlebig · für größere Spannhöhen sind Aufspann-Sockel lieferbar · Befestigungsbohrung geschlossen
Weitere Informationen:
Spannhöhe:
97 mm
Ausladung:
60 mm
Ausführung:
mit AL-Druckschuh
Befestigungsbohrung:
geschlossen
Marke:
BESSEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 172,52*
€ 189,26*
€ 4,90*
ab € 179,08*
€ 196,84*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 179,13*
€ 196,88*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 178,13*
€ 199,23*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 201,62*
€ 220,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,97*
€ 262,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
TW28HO
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.