Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen eins.Ladefl.-L1200xB800mm STA brillantblau Trgf.1200kg o.Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-476899
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4463-1
EAN/GTIN:
     4017976020105
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
ohne Einsteckbügel · Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007 · rutschsichere, wasserfeste Holzplattform zur Aufnahme von max. 7 Einsteckbügel · Bügelabstand licht 90 mm · Einsteckbügel in den Höhen 300, 600 und 900 mm siehe Zubehör · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen mit Feststeller, Naben mit Rillenkugellager · Zur Lagerung und für den Transport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Ladeflächenbreite: 800mm · Bügelabstand licht: 90mm · Ladeflächenhöhe: 295mm · Ausstattung: ohne Bügel · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · geeignet für: 6 Einsteckbügel · Material: Stahlrohr · Ladeflächenlänge: 1200mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gewicht:
46 kg
Rad-Ø:
200 mm
Bereifung:
Vollgummi-Elastic
Marke:
FETRA
Ausführung:
einseitig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 333,16*
€ 393,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,07*
€ 394,46*
Lager 4757
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,66*
€ 398,62*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 338,67*
€ 407,86*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 357,886*
€ 408,246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,62*
€ 474,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,77*
€ 466,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,17*
€ 442,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,08*
€ 435,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,66*
€ 416,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3012
ab € 20,04*
Zubehör
Fetra
6012
ab € 20,71*
Zubehör
Fetra
9012
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.