Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 5122-2CLT 1/2 Zoll 40-200 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-525176
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5122-2CLT
EAN/GTIN:
     4000896104192
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
mit Umschaltknarre · für den kontrollierten Rechtsanzug · Auslösegenauigkeit ± 4 % vom eingestellten Ziffernwert (in Betätigungsrichtung) · Click-Lens-Type mit Display-Anzeige im Sichtfenster · Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes · Drehmomentauslösung fühlbar durch Kurzwegauslösung, hörbar, duch Klick-Geräusch Weitere technische Eigenschaften: · Lk: 452mm · Zertifikat: Ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
5122-2CLT
Arbeitsbereich Nm:
40 - 200 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Länge:
545 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 173,52*
€ 200,29*
€ 6,90*
ab € 207,66*
€ 236,89*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 213,25*
€ 241,59*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 225,87*
€ 253,99*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 273,44*
€ 326,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,84*
€ 388,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,21*
€ 370,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,50*
€ 352,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,00*
€ 341,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 280,96*
€ 334,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,44*
€ 325,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.