Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, 1100Z-60, Antr. 1Zoll Abtr. SW60mm,A-D-6K.Profil L.83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-525332
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1100Z-60
EAN/GTIN:
     4000896002573
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Kurze Ausführung Mit Rändelung Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung Oberfläche: verchromt · poliert DIN 3124 · ISO 2725-1 Made in Germany Antrieb: 1 Zoll (25 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil Schlüsselweite: 60 mm Abmessungen / Länge: 83 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 80 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 48 mm Netto-Gewicht (kg): 1.12 kg Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium · Ausführung Antrieb/Abtrieb: Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung · Baulänge: Kurze Ausführung · Durchmesser d1 (am Abtrieb): 80mm · Durchmesser d2 (am Antrieb): 48mm · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Netto-Gewicht (kg): 1,12kg · Rändelung: Mit Rändelung · Schlüsselweite s1xs2: 60mm · Tiefe: 40,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
60 mm
Schlüsselweite mm:
60 mm
Länge:
83 mm
Oberfläche:
verchromt, poliert
Antriebsvierkant mm:
25 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Doppelsechskant Profil
Antriebsvierkant:
1 ″
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 66,02*
€ 81,60*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,78*
€ 81,61*
Lager 4757
18
€ 4,95*
ab € 65,86*
€ 81,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,66*
€ 85,87*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 69,12*
€ 89,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.