Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, 1100Z-80, Antr. 1Zoll Abtr. SW80mm,A-D-6K.Profil L.94mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-525336
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1100Z-80
EAN/GTIN:
     4000896002627
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Kurze Ausführung Mit Rändelung Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung Oberfläche: verchromt · poliert DIN 3124 · ISO 2725-1 Made in Germany Antrieb: 1 Zoll (25 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil Schlüsselweite: 80 mm Abmessungen / Länge: 94 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 108.5 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 60 mm Netto-Gewicht (kg): 2.89 kg Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium · Ausführung Antrieb/Abtrieb: Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung · Baulänge: Kurze Ausführung · Durchmesser d1 (am Abtrieb): 108,5mm · Durchmesser d2 (am Antrieb): 60mm · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Netto-Gewicht (kg): 2,89kg · Rändelung: Mit Rändelung · Schlüsselweite s1xs2: 80mm · Tiefe: 52,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
80 mm
Schlüsselweite mm:
80 mm
Länge:
94 mm
Oberfläche:
verchromt, poliert
Antriebsvierkant mm:
25 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Doppelsechskant Profil
Antriebsvierkant:
1 ?
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 82,13*
€ 99,63*
Lager 4757
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 82,13*
€ 99,64*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 84,28*
€ 101,62*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,78*
€ 102,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,61*
€ 103,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.