Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt, 1981-01, f.1981 L.150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-525404
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1981-01
EAN/GTIN:
     4000896009848
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt länge 550 mm
eisensägeblatt
Sägeblatt aus chromlegiertem Werkzeugstahl für 1981 Anzahl Zähne/Inch: 32 (1 Inch/Zoll = 25,4 mm) Made In Germany Abmessungen / Länge: 150 mm Netto-Gewicht (kg): 0 kg Weitere technische Eigenschaften: · Netto-Gewicht (kg): 0kg · Verwendung: 1981
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Marke:
HAZET
Gesamtlänge:
150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: metallsägeblatt hazet, Handsägeblatt, Metallsägeblätter, Metallsägebogen, PUK Sägeblatt, Sägeblatt für Metallsägen, Sägeblätter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,81*
Lager 4757
18
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,56*
€ 0,83*
23 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,97*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,67*
€ 0,98*
6 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.