Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage DIN 13024 L2302xB556xH137ca.mm Faltmaß ca.L.1920xB.150xH.145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-598242
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601004
EAN/GTIN:
     4250108802075
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
Krankentrage-Schrank
Krankentrageschrank
nach DIN 13024 · 1 x klappbar · nahtlose Aluminium-Vierkantprofile · hochbelastbar · Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe · pflegeleicht, verrottungsbeständig, desinfizierbar · Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen · 4 Gleitfüße · Faltmaß: ca. 1920 x 150 x 145 mm
Weitere Informationen:
Länge ca.:
2302 mm
Höhe ca.:
137 mm
Breite ca.:
556 mm
Marke:
SÖHNGEN
Ausführung:
1 x klappbar, Alu, Bezug Chemiefasergewebe, 4 Gleitfüße
Faltmaß ca.:
L.1920 x B.150 x H.145 mm
Norm:
DIN 13024
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen, Stehschrank für Tragen, Tragen-Stehschrank, söhngen krankentrage klappbar, bahre, soehngen bahre, 1 x klappbar, Erste Hilfe, Krankenliege, Krankentragen, Krankentransport, Tragen
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,60*
€ 154,53*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,02*
€ 168,65*
Frei Haus
ab € 143,43*
€ 173,21*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,06*
€ 184,37*
Lager 4757
12
Frei Haus
ab € 229,57*
€ 268,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,77*
€ 312,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,97*
€ 284,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601017
ab € 604,77*
Zubehör
Söhngen
0601015
ab € 525,62*
Zubehör
Söhngen
0601082
ab € 219,06*
Zubehör
Söhngen
0602001
ab € 24,54*
Zubehör
Söhngen
KR05052
ab € 417,06*
Zubehör
Söhngen
KR05053
ab € 407,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.