Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm TPI 10/14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm TPI 10/14
Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm TPI 10/14
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-601217
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448693635
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 150 mm
säbelsägeblatt
aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
Wilpu 3016/150
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
gefräst, geschränkt
Anwendungsgebiete:
Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung
St. je Karte:
5
Breite:
19 mm
Zahnteilung:
2,5/1,8 mm
Zahnteilung TPI:
Okt 14
verzahnte Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Säbelsägeblätter, 4000814898
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
136
1
€ 5,99*
ab € 7,51*
€ 10,67*
Lager 4757
182
1
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,89*
1 Tag
202
1
€ 6,80*
ab € 8,40*
€ 11,73*
4 Tage
182
1
€ 8,90*
ab € 8,46*
€ 11,85*
4 Tage
202
1
€ 7,99*
ab € 8,46*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814891
ab € 31,19*
Ähnlich
PROMAT
4000814893
ab € 7,43*
Ähnlich
PROMAT
4000814895
ab € 7,83*
Ähnlich
PROMAT
4000814892
ab € 39,12*
Ähnlich
PROMAT
4000814899
ab € 9,78*
Ähnlich
PROMAT
4000814896
ab € 9,75*
Ähnlich
PROMAT
4000814906
ab € 11,60*
Ähnlich
PROMAT
4000814897
ab € 12,45*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1073415RKG
ab € 41,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.