Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-/Richtlatte L.2000mm 1 Horizontal-/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess-/Richtlatte L.2000mm 1 Horizontal-/
Mess-/Richtlatte L.2000mm 1 Horizontal-/
Artikel-Nr.:
     4757-602149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165-200
EAN/GTIN:
     4019913002847
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Alu-Wasserwaage
Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Handgriffen · mit 2 Libellen (waagerecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 1 Horizontal-/ Vertikallibelle Handgriff· Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Wandstärke:
1,2 mm
Profil:
100 x 18 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 28,24*
15 Tage
unbekannt
10
€ 52,95*
ab € 25,06*
€ 29,5028*
5 Tage
17
10
€ 8,90*
ab € 30,37*
€ 30,37*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,75*
€ 32,88*
Lager 4757
17
1
€ 4,95*
ab € 35,95*
€ 51,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,50*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,19*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,66*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,62*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,86*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,72*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,49*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,49*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.