Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Steinbohrer
>
Steinbohrer-Satz
>
Artikel
Beton-/Steinbohrersatz ISO5468 4-tlg.D.5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-611102
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
16873
EAN/GTIN:
4010159168731
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Schlagbohrer-Satz
Zylinderschaft · robuster Beton- & Steinbohrer mit optimierter Hartmetallgeometrie · lange Lebensdauer · hohe Geschwindigkeit dank optimiertem Kopfdesign mit breitem Auslauf und großvolumiger "Twinmax-G2"" Wendel · hohe Bruchfestigkeit durch spezielle Härte-Strahl-TechnikAnwendungsbereiche: Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Stein"
Weitere Informationen:
Inhalt:
4-teilig
Bestückung:
Ø 5 / 6 / 8 / 10 mm
Ausführung:
HM Rundschaft
Marke:
HELLER
... >
Lager 4757
>
Verbrauchsmaterial
>
Steinbohrer
Weitere Suchbegriffe:
Steinbohrer-Satz
,
spiralbohrer-satz heller
,
schlagbohrer satz
,
Betonbohrersätze
,
Bohrersätze
,
Steinbohrersätze
,
Schlagbohrersatz
,
4000864360
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
37
1
€ 5,45*
ab € 12,05*
€ 16,51*
Lager 2478
1 Tag
35
6
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 16,70*
Lager 1736
2 Tage
35
1
€ 4,99*
ab € 13,64*
€ 18,60*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,82*
€ 19,36*
Lager 4757
2 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 15,35*
€ 22,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,35* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller Power 3000 16884 7 Beton-Spiralbohrer-Set 7teilig 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm, 8
Heller
16884 7
ab € 22,16*
Ähnlich
Heller TRIJET 26813 4 Hartmetall Hammerbohrer-Set 7teilig 5 mm, 6 mm, 6 mm, 8 mm, 8
Heller
26813 4
ab € 29,33*
Ähnlich
Heller TriJet 27465 4 Hartmetall Hammerbohrer-Set 5teilig Gesamtlänge 60mm Schaft-Einstecksystem 1 Set
Heller
C72214
ab € 39,82*
Ähnlich
ProConcrete Betonbohrer-Set 3-teilig
Heller
17751
ab € 10,81*
Ähnlich
TriJet SDS-plus Hammerbohrer-Set 5-tlg.
Heller
28901
ab € 52,10*
Ähnlich
TriJet SDS-plus Hammerbohrer-Set 7-tlg.
Heller
27588
ab € 38,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen