Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkolbenpumpe Druckg.0,3 l/Hub f.selbst schmierende Medien RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-635074
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24 004
EAN/GTIN:
     4030704240040
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
aus Druckguss · für Diesel und Heizöl · Förderleistung: 0,3 l/Hub · Fassverschraubung 50,80 mm (2″), Saugrohrlänge 840 mm · komplett mit Schlauchgarnitur 1500 mm lang · Vorrichtung für Vorhängeschloss
Weitere Informationen:
Material:
Druckguss
Förderleistung/Hub:
0,3 l/Hub
Fassgewinde:
50,80 (2ʺ) mm
passend für:
50-200-l-Fässer
Ausführung:
mit Schlauchgarnitur Länge 1500 mm
geeignet für:
selbst schmierende Medien
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, drehkolbenpumpe, Behälterpumpe, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handkolbenpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 77,19*
€ 94,79*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 74,73*
€ 94,88*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,72*
€ 99,72*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 82,33*
€ 100,43*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 100,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24 027
ab € 107,85*
Ähnlich
Rapid
24 001
ab € 103,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.