Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.3,00m B.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.3,00m B.
Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.3,00m B.
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-721485
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D025965
EAN/GTIN:
     4020749101956
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
PE geknotet · Stärke 2,5 mm · rhombische Maschenweite: 45 mm · 8 mm Randkettelung · weitere Größen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material: PE geknotet· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
3,00 m
Breite:
2,00 m
Stärke:
2,5 mm
Farbe:
grün
Maschenweite:
45 mm
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, spanset ladungssicherungsnetz, autonetz, KFZ-Netz, PKW-Netz, Kofferraumnetz, Sicherungsnetze, Ladungssicherungsnetz, 9113447207
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,53*
€ 29,83*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 29,93*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,87*
€ 30,69*
23 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 27,4336*
€ 36,9436*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,76*
€ 39,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.