Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 1x17l u.2x6 l/Pres


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungswagen Eimer 1x17l u.2x6 l/Pres
Reinigungswagen Eimer 1x17l u.2x6 l/Pres
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-727289
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     637
EAN/GTIN:
     4006533008243
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Fahrgestell hochglanz verchromt · komplett bestückt mit Halterahmen für 120-l-Abfallsäcke · Halterahmen mit Schale L 510 x B 320 x H 90 mm · 1 Kunststoffpresse · 1 Eimer, 17 l/2 Eimer, 6 l · Stielhalterung
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Länge:
720 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Ausstattung:
Eimer 1x17 l und 2x6 l/Presse/Schale
Höhe:
1180 mm
Marke:
VERMOP
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,40*
€ 307,33*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,79*
€ 307,63*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,67*
€ 309,02*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 231,63*
€ 316,27*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,40*
€ 364,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,79*
€ 434,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,64*
€ 418,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,32*
€ 374,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,63*
€ 348,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,40*
€ 318,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
1649976
ab € 38,70*
Zubehör
Vermop
1222501 - blau
ab € 54,23*
Zubehör
Vermop
1222502 - rot
ab € 54,30*
Zubehör
Vermop
1222505 - gelb
ab € 55,67*
Zubehör
Vermop
1222506 - anthrazit
ab € 53,61*
Zubehör
Vermop
1222506-762553-0001
ab € 76,51*
Zubehör
Vermop
1222506-762553-0002
ab € 76,46*
Zubehör
Vermop
1222506-762553-0003
ab € 76,57*
Zubehör
Vermop
1222506-762553-0004
ab € 76,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.