Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissäge VKS 370 370x3x40 (ohne NL)mm 3 kW BERG & SCHMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-802190
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     20179
EAN/GTIN:
     4399901201798
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
kaltkreissäge
Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts · laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb · Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm · nachstellbare Präzisions-Prismenführung · Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik · Spänebürste Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 1020 · Gewicht: 392kg · Höhe: 1850mm · Netzspannung: 400 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 120 mm / 45° ls: 120 mm / 45° rs: 105 mm / 60° ls: 110 m
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 100 mm / 45° ls: 100 mm / 45° rs: 100 mm / 60° ls: 90 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 180 x 100 mm / 45° ls: 130 x 100 mm / 45° rs: 130 x 100
Sägeblattabmessung:
370 x 3 x 40 (ohne NL) mm
Leerlaufdrehzahl:
15-70 min-¹
Motorleistung:
3 kW
Länge:
810 mm
Steckertyp:
CEE
Marke:
BERG & SCHMID
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kreissägen, Metallkreissägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.936,05*
€ 9.525,13*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.479,16*
€ 9.595,82*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.521,52*
€ 9.639,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.525,13*
€ 11.334,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.364,56*
€ 11.143,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.225,12*
€ 10.977,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.124,17*
€ 10.857,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8.936,05*
€ 10.633,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.