Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Turbo Gr.L schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-805447
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3691052
EAN/GTIN:
     4030913948638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
mit der Weste bleibt Ihr Körper auch bei kalten Temperaturen warm · 10 Taschen in unterschiedlichen Größen · 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte · 2 seitliche Eingrifftaschen · 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss · 1 Handytasche mit Patte auf der rechten Brust · 2 Stiftfächer · 1 Innentasche · Armabschluss mit Gummizug Obergewebe: 100% Polyester Futter: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester Weitere technische Eigenschaften: · Material: 80% Polyester / 20% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Marke:
PLANAM
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,34*
€ 22,32*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,95*
€ 22,33*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 22,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,87*
€ 22,85*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 16,75*
€ 22,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3690040
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
3691064
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
3691068
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
3691048
ab € 16,03*
Ähnlich
Planam
3691044
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3691056
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3691040
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3691060
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
3691072
ab € 31,17*
Ähnlich
Planam
3691076
ab € 31,31*
Ähnlich
Planam
3691080
ab € 31,03*
Ähnlich
Planam
3691084
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.