Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtzwinge WTR Verstellweg 32mm Spann-W.Futterstärke 8-30mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-805747
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     WTR
EAN/GTIN:
     4008158026947
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
für sauber fixierte und stabilisierte Futterecken und exakte Montage im 90° - Winkel
Weitere Informationen:
Spannweite Futterstärke:
8 - 30 mm
Verstellweg:
32 mm
Marke:
BESSEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 52,02*
€ 63,51*
8 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 53,68*
€ 63,75*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 57,94*
€ 68,38*
Lager 4757
20
1
€ 4,95*
ab € 58,63*
€ 69,00*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 58,36*
€ 69,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TFM-2K
ab € 19,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
TB100
ab € 81,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.