Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzhammer Kopf-D.50mm 230g Weißbuche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-805789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1
EAN/GTIN:
     4054773007182
Suchbegriffe:
Hartholzhammer
Holzhammer
holzhammer
Hammerkörper aus Weißbuchenholz mit aufgepresstem Metallmantel und ovalem Eschenholzstiel
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
50 mm
Gewicht:
230 g
Material:
Weißbuche
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Holzhämmer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 9,01*
€ 12,76*
1 Tag
20
1
€ 5,59*
ab € 9,07*
€ 12,81*
1 Tag
28
1
€ 4,99*
ab € 9,35*
€ 13,13*
6 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 9,30*
€ 13,44*
Lager 4757
25
1
€ 5,49*
ab € 10,16*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
5
ab € 18,61*
Ähnlich
k.A.
2
ab € 10,01*
Ähnlich
k.A.
3
ab € 12,05*
Ähnlich
k.A.
4
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.