Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett verleimt,kalkbeständig HO L320xB180xS13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-807852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25 18 32
EAN/GTIN:
     4004199251836
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm stark Weitere technische Eigenschaften: · Material: Holz
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
320 mm
Ausführung:
verleimt, kalkbeständig
Stärke:
13-20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Putz, Reibebretter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,43*
€ 8,92*
7 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 8,97*
6 Tage
76
1
€ 5,99*
ab € 6,55*
€ 9,19*
4 Tage
76
1
€ 8,90*
ab € 6,82*
€ 9,27*
Lager 4757
68
1
€ 5,49*
ab € 8,93*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,22*
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,81*
Ähnlich
k.A.
441428
ab € 2,90*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,14*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,42*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 10,02*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.