Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-/Richtlatte L.2000mm 1 Horizontal-/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess-/Richtlatte L.2000mm 1 Horizontal-/
Mess-/Richtlatte L.2000mm 1 Horizontal-/
Artikel-Nr.:
     4757-808043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     160-200
EAN/GTIN:
     4019913002649
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte
Aluminium · Wandstärke 1,2 mm · Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Libellen (waagerecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 1 Horizontal-/ Vertikallibelle· Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Wandstärke:
1,2 mm
Profil:
100 x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: Richtscheit, abrichtlatte 2 meter, abrichtlatte, richtlatte 2 m, Richtlatten, 4000818108
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
64
10
€ 8,90*
ab € 20,00*
€ 20,00*
15 Tage
unbekannt
10
€ 52,95*
ab € 16,39*
€ 20,6124*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 23,09*
3 Tage
64
10
€ 4,99*
ab € 19,08*
€ 25,77*
Lager 4757
64
1
€ 4,95*
ab € 20,45*
€ 30,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.