Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundhose Nr.2012 Gr.52 uni gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-808726
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2012052
EAN/GTIN:
     4030913031934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Warnschutz Bundhose uni gelb 52. Tragekomfort mit sichtbarem Schutz. Bequemes Tragegefühl · praktische Verstaumöglichkeiten und bessere Sichtbarkeit dank Reflexbändern – die Warnschutz Bundhose verbindet viele Vorteile miteinander. · EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials · Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
52
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,11*
€ 33,60*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,20*
€ 34,47*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,36*
€ 36,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,02*
€ 36,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,01*
€ 38,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2012102
ab € 25,34*
Ähnlich
Planam
2012106
ab € 25,23*
Ähnlich
Planam
2012110
ab € 25,20*
Ähnlich
Planam
2012024
ab € 25,22*
Ähnlich
Planam
2012025
ab € 25,27*
Ähnlich
Planam
2012026
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
2012027
ab € 25,11*
Ähnlich
Planam
2012028
ab € 25,18*
Ähnlich
Planam
2012029
ab € 25,19*
Ähnlich
Planam
2012042
ab € 25,30*
Ähnlich
Planam
2012044
ab € 25,27*
Ähnlich
Planam
2012046
ab € 25,22*
Ähnlich
Planam
2012048
ab € 25,26*
Ähnlich
Planam
2012050
ab € 25,33*
Ähnlich
Planam
2012054
ab € 25,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.