Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst Compactmaster 1T Arbeits-H.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappgerüst Compactmaster 1T Arbeits-H.2
Klappgerüst Compactmaster 1T Arbeits-H.2
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-810150
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53300
EAN/GTIN:
     4003866533008
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Compactmaster 1T - LM-Klappgerüst · Arbeitshöhe 2,95 m Schnell und sicher in größeren Höhen: modular erweiterbares Klappgerüst mit kompaktem Transportmaß und schnellem Auf- und Abbau. Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit) · Gerüstlänge: 1,80 m. Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65 m · daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet. Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau. Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 0,25 x 0,85 m). Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004. Standardmäßige Rollen: spindelbare 125 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42973) für millimetergenauen Höhenausgleich · gegen Aufpreis austauschbar gegen spindelbare 200 mm-Rollen (Bestell-Nr. 42917). Bei Gerüsten bis Arbeitshöhe bis 3,50m standardmäßige Rollen: 125 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42959) mit Feststellbremse.Weitere technische Eigenschaften:· Länge als Arbeitsbühne: 1,8m· Plattformbreite: 0,6m· Plattformgröße: 0,6 x 1,8m· Plattformhöhe: 0,95m
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,95 m
Gerüsthöhe:
1,65 m
Gewicht:
35,8 kg
Marke:
ZARGES
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, zarges fahrgerüst, fahrgerüst, fahrgerüst höhe:1,20 m, Gerüst, Fahrgerüste, Gerüste, 8000356652
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,76*
€ 693,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,88*
€ 701,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,59*
€ 713,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,96*
€ 744,01*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,30*
€ 968,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,20*
€ 1.152,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,62*
€ 1.118,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,89*
€ 1.056,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,91*
€ 1.016,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 826,36*
€ 983,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,30*
€ 964,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.