Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Canvas 320 Gr.S schwarz/schwarz P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shorts Canvas 320 Gr.S schwarz/schwarz P
Shorts Canvas 320 Gr.S schwarz/schwarz P
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-810562
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2174044
EAN/GTIN:
     4030913041759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reißverschluss im Hosenschlitz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
S
Stoffgewicht ca.:
320 g/m²
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
EN ISO 6330
für wen?:
Herren
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 13,88*
€ 18,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,59*
€ 18,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,55*
€ 18,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 19,44*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 15,76*
€ 21,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2174064
ab € 15,26*
Ähnlich
Planam
2174052
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
2174048
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
2174056
ab € 13,77*
Ähnlich
Planam
2174060
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.