Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Canvas 320 Nr.2162 Gr.L reinweiß/reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-810604
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2162052
EAN/GTIN:
     4030913041353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Canvas 320 Weste reinweiß/reinweiß L. Im Zentrum organisiert. Mit der Canvas 320 Weste haben Sie Ihr Arbeitswerkzeug immer parat und trotzdem die größtmögliche Bewegungsfreiheit. Besonders an heißen Tagen sind Anpacker bestens angezogen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle · Ärmellänge: ohne Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß/reinweiß
Größe:
L
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Norm:
DIN EN ISO 6330
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, herrenweste l, canvas weste, herrenweste schwarz, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,50*
€ 21,68*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,22*
€ 21,69*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,92*
€ 22,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,03*
€ 22,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2162048
ab € 15,28*
Ähnlich
Planam
2162044
ab € 15,20*
Ähnlich
Planam
2162056
ab € 15,17*
Ähnlich
Planam
2162060
ab € 15,20*
Ähnlich
Planam
2162064
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.