Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 16 8.8 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-815986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100040016
EAN/GTIN:
     4043952264836
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 16mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 6x16, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9960
500
€ 4,30*
ab € 0,0139*
€ 0,0206*
Lager 4757
11250
500
€ 4,95*
ab € 0,0152*
€ 0,0211*
1 Tag
8750
500
€ 5,59*
ab € 0,0155*
€ 0,0215*
5 Tage
12500
500
€ 5,99*
ab € 0,0153*
€ 0,0219*
7 Tage
12500
500
€ 7,99*
ab € 0,0163*
€ 0,0225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.